Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-6002A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-6002A
Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-6002A
Artikel-Nr.:
     163-4687468
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     GF-6002A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
Präzisionswaagen, Apollo, GF-A
Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Ein- und Ausschaltung
-Mit Unterhaken
-Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
-Berechnung der Standardabweichung (APA)
-Visuelle Mindestgewichtsanzeige
-Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
-Statistische Berechnungsfunktion (SCF)
-Universal Flexi Coms (UFC)
-GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
-Datenspeicherfunktion
-Schnittstellen: RS232, USB
-Mit externer Kalibration

Typ GF-6002A
Max. Last 6200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,03 g
Wägefläche (BxT) 165 x 165 mm
Breite 212 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 93 mm
Abmessungen (BxTxH) 212 x 317 x 93 mm
Gewicht 5,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.245,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,51*
€ 2.217,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,40*
€ 2.199,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,78*
€ 2.126,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,72*
€ 1.869,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.413,65*
€ 1.682,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,61*
€ 1.646,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.245,25*
€ 1.481,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.