Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-2002A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-2002A
Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-2002A
Artikel-Nr.:
     163-4687465
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     GF-2002A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
Präzisionswaagen, Apollo, GF-A
Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Ein- und Ausschaltung
-Mit Unterhaken
-Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
-Berechnung der Standardabweichung (APA)
-Visuelle Mindestgewichtsanzeige
-Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
-Statistische Berechnungsfunktion (SCF)
-Universal Flexi Coms (UFC)
-GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
-Datenspeicherfunktion
-Schnittstellen: RS232, USB
-Mit externer Kalibration

Typ GF-2002A
Max. Last 2200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,02 g
Wägefläche (BxT) 165 x 165 mm
Breite 212 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 93 mm
Abmessungen (BxTxH) 212 x 317 x 93 mm
Gewicht 5,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 938,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,82*
€ 1.674,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,60*
€ 1.665,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,61*
€ 1.614,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,55*
€ 1.416,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.071,49*
€ 1.275,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,27*
€ 1.240,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 938,04*
€ 1.116,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.