Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen Apollo GF-A | Typ: GF-124A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen Apollo GF-A | Typ: GF-124A
Analysenwaagen Apollo GF-A | Typ: GF-124A
Artikel-Nr.:
     163-4687441
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     GF-124A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysewaage 0,1 mg
analysenwaage
Analysenwaagen, Apollo, GF-A
Die Windschutz-Einheit lässt sich im Ganzen ohne Werkzeug entfernen, für eine schnelle und einfache Reinigung. Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Ein- und Ausschaltung
-Mit Unterhaken
-Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
-Berechnung der Standardabweichung (APA)
-Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
-Statistische Berechnungsfunktion (SCF)
-Universal Flexi Coms (UFC)
-GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
-Datenspeicherfunktion
-Schnittstellen: RS232, USB
-Mit externer Kalibration

Typ GF-124A
Max. Last 122 g
Ablesbarkeit 0,0001 g
Reproduzierbarkeit 0,0001 g
Linearität ±0,0002 g
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 259 mm
Tiefe 358 mm
Höhe 332 mm
Abmessungen (BxTxH) 259 x 358 x 332 mm
Gewicht 7,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.467,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.467,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,05*
€ 2.603,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,48*
€ 2.578,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,31*
€ 2.492,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,76*
€ 2.194,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.659,38*
€ 1.974,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,13*
€ 1.939,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.467,12*
€ 1.745,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.