Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmesszellen für Rein- und Reinstwasser Starter-Kit für PrimeLab 2.0 | Leitfähigkeit: 0 ... 200 µS/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4686958
Hersteller:
     Pool-i.d. GmbH
Herst.-Nr.:
     PL2SP-ELECLRGL-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitfähigkeitsmesszellen für Rein- und Reinstwasser, Starter-Kit, für PrimeLab 2.0
Für Leitfähigkeitsmessungen von Rein- und Reinstwasser.


-Mit integriertem Temperatursensor
-Automatische Erkennung der angeschlossenen Elektrode
-Synchronisation über LabCOM®, LabCOM®-Cloud (optional und kostenlos)
-ProbeBOX 1.0 für den Anschluss der Elektroden an das PrimeLab 2.0


Lieferumfang:
Leitfähigkeitsmesszelle, 100 ml Kalibrierlösung (EC 84 µS/cm), USB Typ-C Kabel, ProbeBOX 1.0, Transportkoffer, Bedienungsanleitung

Leitfähigkeit 0 ... 200 μS/cm
Zellkonstante K = 0,1 1/cm
Temperaturbereich 0 ... 80 °C
Material Glas
Elektrode 7×18 mm Platin
Temperaturfühler NTC 30k&Omega
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessfühler, EKG Elektroden, leitfahig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,35*
€ 969,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,72*
€ 949,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,87*
€ 913,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,85*
€ 784,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.