Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686272
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder borosilikat 100 ml hoh...
messzylinder 100 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B
Hohe Form.


-Abnehmbarer Sechskantfuß
-Mit Ausguss und Schutzkragen
-Weiße Graduierung

Nennvolumen 100 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz ±1.00 ml
Form hoch
Farbe Graduierung weiß
Mit Ausguss Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.