Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Borosilikatglas 3.3 niedrige Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 niedrige Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 niedrige Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686216
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500 ml nf
messzylinder 500 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, niedrige Form, Klasse B
Niedrige Form. Justiert auf IN.


-DIN EN ISO 4788
-Mit Sechskantfuß und Ausguss
-Braune Graduierung

Nennvolumen 500 ml
Teilung 10,0 ml
Toleranz ±5.00 ml
Form niedrig
Farbe Graduierung braun
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.