Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Borosilikatglas 3.3 niedrige Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 niedrige Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 10 ml
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 niedrige Form Klasse B (LLG-Labware) | Nennvolumen: 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686211
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml niedrige form
messzylinder 10 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, niedrige Form, Klasse B
Niedrige Form. Justiert auf IN.


-DIN EN ISO 4788
-Mit Sechskantfuß und Ausguss
-Braune Graduierung

Nennvolumen 10 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz ±0.30 ml
Form niedrig
Farbe Graduierung braun
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.