Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686208
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500ml hf
messzylinder 500 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A
Hohe Form. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.


-DIN EN ISO 4788
-Mit Sechskantfuß und Ausguss
-Blaue Graduierung

Nennvolumen 500 ml
Teilung 5,0 ml
Toleranz ±2.50 ml
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,91*
€ 57,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.