Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686206
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder borosilikat 100 ml hoh...
messzylinder 100 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A
Hohe Form. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.


-DIN EN ISO 4788
-Mit Sechskantfuß und Ausguss
-Blaue Graduierung

Nennvolumen 100 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz ±0.50 ml
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.