Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 50 ml
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686205
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A
Hohe Form. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.


-DIN EN ISO 4788
-Mit Sechskantfuß und Ausguss
-Blaue Graduierung

Nennvolumen 50 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz ±0.50 ml
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.