Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 (LLG-Labware) | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 (LLG-Labware) | Nennvolumen: 50 ml
Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 (LLG-Labware) | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686126
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Rotationsverdampferkolben
Rundkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3
Mit Normschliff und weißer Beschriftung. Nach DIN EN ISO 4797.

Nennvolumen 50 ml
Höhe 90 mm
Schliffgröße NS14/23
Anzahl Hälse 1
Mit Bördelrand Nein
Norm DIN EN ISO 4797
Material Boro 3.3
Farbe klar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.