Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträgerboxen ABS für große Objektträger | Anzahl Objektträger: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektträgerboxen ABS für große Objektträger | Anzahl Objektträger: 100
Objektträgerboxen ABS für große Objektträger | Anzahl Objektträger: 100
Artikel-Nr.:
     163-4684311
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS15979A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
Objektträger Aufbewahrungssystem
Objektträger-Archivierungs-System
Objektträger-Archivierungssystem
Objektträgerboxen, ABS, für große Objektträger
Für die Lagerung und den Transport von 100 großen Objektträgern (76 x 51 mm).


-Mit Korkeinlage
-Nummerierte Stellplätze
-Stapelbar

Anzahl Objektträger 100
Material ABS
Farbe blau
Breite 208 mm
Tiefe 175 mm
Höhe 60 mm
Abmessungen (BxTxH) 208 x 175 x 60 mm
Tiefe Objektträger 51 mm
Breite Objektträger 76 mm
Objektträger (BxT) 76 x 51 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 34,42*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 18,11*
€ 34,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 360 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.