Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassammelrohre PP | Typ: Mit je einem 1- bzw. 3-Weg-Hahn


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gassammelrohre PP | Typ: Mit je einem 1- bzw. 3-Weg-Hahn
Gassammelrohre PP | Typ: Mit je einem 1- bzw. 3-Weg-Hahn
Artikel-Nr.:
     163-4683941
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F19957-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Gassammelrohr
Gassammelröhrchen
3-Wege-Kugelhahn
Gassammelrohre, PP
Transparent, mit 1- bzw. 3-Wege-Hahn, PP, mit freidrehenden PTFE-Stopfen.
Spezifikationen
Inhalt: 250 ml
Länge Rohr: 222 mm
Ø Rohr: 51 mm
Maximaler Druck: 15 psi
Für Schläuche mit einem Ø innen: 6,4 ... 9,5 mm
Hähne: 64 mm

Typ Mit je einem 1- bzw. 3-Weg-Hahn
Gesamtlänge 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, absperrhahn kunststoff, 3 wege kugelhahn, Gas,Sammelrohre, Gas,Maus, Gas,Mäuse, Gas,Probennahme, Rohr,Gassammel, Rohre,Gassammel, silikonschwammstopfe, P:Schlauch, Metallhähne, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 112,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.086,72*
€ 1.293,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.072,92*
€ 1.276,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.021,78*
€ 1.215,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 881,46*
€ 1.048,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 793,32*
€ 944,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 749,73*
€ 892,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 674,76*
€ 802,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.