Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben Boro 3.3 Klasse A braun weiße Graduierung mit PP-Stopfen | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
7.018 562
7.018 562
Artikel-Nr.:
     163-4683929
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     37406-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
brand messkolben 50ml
messkolben 50 ml
messkolben
Messkolben, Boro 3.3 , Klasse A, braun, weiße Graduierung, mit PP-Stopfen
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhätllich.


-DIN EN ISO 1042
-DE-M gekennzeichnet
-Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
-Justiert auf IN

Nennvolumen 50 ml
Toleranz ±0.10 ml
Schliffgröße NS14/23
Genauigkeitsklasse A
Norm DIN EN ISO 1042
Material Boro 3.3
Material Verschluss PP
Verschlussart Stopfen
Farbe braun
Weitere Suchbegriffe: Volumenmessgerät,Messkolben, Volumenmessgeräte,Messkolben, Mess,Kolben, Glas, Kolben,Mess, silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,45*
€ 69,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,38*
€ 54,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.