| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4683838 Herst.-Nr.: 307315 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entsorgungseinheit mit Sicherheitstrichter und Auffangwannen, PE-HD, elektrisch ableitfähig Komplett-Set als Entsorgungseinheit für flüssige Abfälle, sofort einsatzbereit. Alle Komponenten sind aus elektrisch ableitfähigem PE-HD zur Vermeidung von Zündgefahren.
-Sicherheitstrichter V2.0, mit Klappdeckel, Dichtring und Schmutzsieb -Erdungskabel (1,5 m), Anschlussklemme bereits vormontiert -10 l Kanister, Gewinde S60/61 -Auffangwanne
Nennvolumen 10 l Gewinde S 60/61 Füllstandskontrolle Nein Elektrisch ableitfähig Ja Material HDPE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Sicherheitsbehältertrichter, Sicherheitstrichter, hdpe kunststoffkanister 10 l, scat sicherheitstrichter, sicherheitstrichter, Behälter,Entsorgungs, Entsorgungs,Behälter, Entsorgungs,Einheiten, HDPE, Abfallwanne, kannister, Kunststoff-Kanister |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 277,36* | € 324,25* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,45* | € 369,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 317,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|