Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettierhelfer accu-jet® S | Farbe: petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pipettierhelfer accu-jet® S | Farbe: petrol
Pipettierhelfer accu-jet® S | Farbe: petrol
Artikel-Nr.:
     163-4682333
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     26352
EAN/GTIN:
     4033378499158
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Pipettierhelfer accu-jet® S
Für präzises Pipettieren von großen und kleinen Volumina. Durch die regulierbare Motordrehzahl kann zwischen freiem Ablauf und schnellem Ausblasen der Flüssigkeit gewechselt werden.


-Ein-Hand-Bedienung
-Für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml
-Punktgenaue Volumeneinstellung
-Integrierte Parkposition zum Abstellen
-Ventilsystem zum Ausleiten von Flüssigkeitsdämpfen
-Membranfilter und Sicherheitsventil zum Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
-Robuster, leistungsstarker Motor für schnelle Füllzeiten (25 ml in 3 Sekunden)
-8 Stunden Dauerpipettieren mit einer 10 ml Pipette ohne Nachladen
-Zweifarbige Akku-Ladeanzeige
-Überzeugt bei Service und Nachhaltigkeit


Vorteile für die Umwelt:
Nachhaltige Verpackung: Kartonagen mit einem Recyclinganteil von rund 90 %
Erneuerbare Energie: Produktion mit 100 % Ökostrom aus zertifizierten Wasserkraftwerken und selbst erzeugtem Strom als Nebenprodukt der Wärmeerzeugung in einem effizienten Blockheizkraftwerk

Lieferumfang:
Pipettierhelfer accu-jet® S, Nickel-Metallhydrid-Akku, Universalnetzteil (100 - 240 V, 50/60 Hz), mit Adaptern für UK/EU/AUS/US, Wandhalter, 2 sterile Ersatz-Membranfilter (0,2 µm)

Farbe petrol
Steckertyp EU/UK/US/AUS
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 12,95*
ab € 400,03*
€ 451,48*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 369,81*
€ 463,64*
Lager 163
Frei Haus
ab € 419,54*
€ 475,46*
Frei Haus
ab € 438,75*
€ 495,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,46*
€ 565,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,64*
€ 564,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,33*
€ 558,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,96*
€ 548,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,54*
€ 499,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 419,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.