Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Artikel-Nr.:
     163-4681238
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBS 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
aufrechtes mikroskop
Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Das Schulmikroskop für die ersten Schritte in der Mikroskopie und den Biologieunterricht.


-Tubus 360° drehbar
-Dioptrienausgleich beidseitig bei binokularen Modellen
-3 achromatische Objektive 4x, 10x, 40x inklusive (60x und 100x optional verfügbar)
-Koaxialer Grob- und Feintrieb
-Einfacher Kondensor N.A. 0,65 oder ABBE N.A. 1,25 Kondensor fokussierbar, mit Aperturblende
-Dimmbare 0,5 W LED Beleuchtung (aufladbar)
-Batteriebetrieb möglich (OBS 101-106)


Lieferumfang:
Durchlichtmikroskop, Staubschutzhaube, Bedienungsanleitung, Netzadapter

Typ OBS 105
Tubus Monokular
Objektivrevolver 4-fach
Vergrößerung Objektive 4x, 10x, 40x
Vergrößerung Okulare WF 10x/18 mm
Neigungswinkel Tubus 45°
Beleuchtungsart Durchlicht
Lichttyp LED
Kondensor Abbe N.A. 1,25
Breite Objekttisch 115 mm
Tiefe Objekttisch 125 mm
Objekttisch (BxT) 115 x 125 mm
Breite 130 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 310 mm
Abmessungen (BxTxH) 130 x 300 x 310 mm
Gewicht 3 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Batterie/Akku 3 x 1,2 V, AA, NiMH
Stromversorgung 100 ... 240 V
Garantie 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Durchlichtmikroskope, Mikroskope,Durchlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 162,11*
€ 186,73*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 166,66*
€ 188,75*
Lager 163
Frei Haus
ab € 172,47*
€ 195,36*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 199,44*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 204,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.