Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen ACJ | Typ: ACJ 80-4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen ACJ | Typ: ACJ 80-4M
Analysenwaagen ACJ | Typ: ACJ 80-4M
Artikel-Nr.:
     163-4680329
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ACJ 80-4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Analysenwaagen ACJ
Analysenwaagen mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem.


-Mit Eichzulassung, integrierter Datenschnittstelle RS-232 und USB
-Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen >2 °C oder zeitgesteuert alle 4 Stunden
-Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
-Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
-Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
-Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm


Single-Cell Spitzentechnologie:

-Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
-Stabiles Temperatur-Verhalten
-Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen
-Hohe mechanische Robustheit
-Hohe Eckenlast-Sicherheit


Eine DAkkS Kalibrierung mit DAkkS-Zertifikat ist optional erhältlich und muss bei der Bestellung der Waage mit angegeben werden.

Lieferumfang:
Analysenwaage, Arbeitsschutzhaube

Typ ACJ 80-4M
Max. Last 82 g
Ablesbarkeit 0.1 mg
Reproduzierbarkeit 0,2 mg
Linearität ±0,3 mg
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 91 mm
Breite 210 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 325 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 340 x 325 mm
Gewicht 6,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, analysenwaage geeicht, analysenwaage, analysewaage 0,1 mg, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 928,32*
€ 1.003,80*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 932,29*
€ 1.003,82*
Lager 163
Frei Haus
ab € 847,01*
€ 1.016,33*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 864,02*
€ 1.030,42*
Frei Haus
ab € 1.134,83*
€ 1.215,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,33*
€ 1.209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,15*
€ 1.198,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,78*
€ 1.170,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,86*
€ 1.030,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,01*
€ 1.007,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 847,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.