Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Bio mit Schraubverschluss Green LDPE | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Bio mit Schraubverschluss Green LDPE | Nennvolumen: 100 ml
Enghalsflaschen Bio mit Schraubverschluss Green LDPE | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-4678386
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0303-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche pe-ld 100 ml tropfve...
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen Bio, mit Schraubverschluss, Green PE-LD
Der Werkstoff Biopolymer Green PE-LD hat dieselben Eigenschaften wie herkömmliches LDPE, kann recycled werden, wird jedoch anstatt aus fossilen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Nennvolumen 100 ml
Ø 45,0 mm
Höhe 106,0 mm
Gewinde GL 18
Material LDPE
Verschlussart Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 1,261*
€ 1,921*
Lager 163
10
€ 18,90*
ab € 1,143*
€ 2,223*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,589*
€ 2,498*
1
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,223*
€ 2,64537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,123*
€ 2,52637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,953*
€ 2,32407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.