Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffelöfen Serie L bis 1200°C mit Klapptür | Typ: L 1/12/R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffelöfen Serie L bis 1200°C mit Klapptür | Typ: L 1/12/R7
Muffelöfen Serie L bis 1200°C mit Klapptür | Typ: L 1/12/R7
Artikel-Nr.:
     163-4675300
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     L-014K27N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffelofen
muffelofen nabertherm
muffelofen
Muffelöfen Serie L, bis 1200 °C, mit Klapptür
Für den täglichen Einsatz im Labor. Modelle mit Klapp- oder Hubtür erhältlich, für Temperaturen von 1100 °C bis 1400 °C. Ausgestattet mit den programmierbaren Controllern B 510 (Mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten) oder C 550 (Mit Touchpanel, 10 Programme mit je 20 Segmenten), L 1/12 mit Controller R 7 (Dauerbetrieb).


-Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
-Regelbare Zuluftöffnung in der Tür
-Abluftöffnung in der Ofenrückwand
-Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
-Standardanschluss 230 V 1/N/PE 50/60 Hz
-24 und 40 l mit 400 V 3/N/PE 50/60 Hz


Optional:

-Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator
-Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
-Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen (Kombination mit Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator nicht möglich)
-Manuelles oder automatisches Begasungssystem
-Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
-Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht, geschützt und einfach auszuwechseln
-Beheizung von zwei Seiten (drei Seiten bei Innenraumvolumen von 24 und 40 l)
-Die Klapptür kann als Ablage genutzt werden

Typ L 1/12/R7
Nennvolumen 1,0 l
Max. Temperatur 1200 °C
Tür Klapptür
Gewicht 10 kg
Abmessung innen (BxTxH) 90 x 115 x 110 mm
Abmessung außen (BxTxH) 290 x 280 x 430 mm
Nennleistung 1500 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V 1/N/PE 50/60 Hz
Breite innen 90 mm
Tiefe innen 115 mm
Höhe innen 110 mm
Breite außen 290 mm
Tiefe außen 280 mm
Höhe außen 430 mm
Weitere Suchbegriffe: Muffelöfen, Laborofen,Muffel, Laboröfen,Muffel, Öfen,Muffel, Trichter schutzgas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.680,93*
€ 1.886,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.766,80*
€ 1.989,02*
Frei Haus
ab € 2.093,25*
€ 2.343,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,02*
€ 2.366,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.971,85*
€ 2.346,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.890,05*
€ 2.249,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,00*
€ 2.184,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,80*
€ 2.102,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.766,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.