Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zell- und Gewebekulturschalen unbehandelt PS steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4672534
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCD000035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zell- und Gewebekulturschalen, unbehandelt, PS, steril
Schalen mit unbehandelter Oberfläche, geeignet für die Vermehrung von Suspensionszellen und Gewebe.

-Einfach und sicher zu Stapeln
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei

Wachstumsfläche 8,50 cm²
Beschichtung (Zellkultur) Unbehandelt
Ø 35 mm
Höhe 11 mm
Material PS
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Zellkulturschalen, petrischalen ø 35mm, petrischalen, Gewebe,Kulturschalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Zellkultur,Schalen, unbehandelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,11022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,28*
€ 208,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,67*
€ 207,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,48*
€ 201,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,47*
€ 177,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 134,53*
€ 160,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,57*
€ 139,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 105,81*
€ 125,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.