Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen PE graduiert | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weithalsflaschen PE graduiert | Nennvolumen: 250 ml
Weithalsflaschen PE graduiert | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-4672390
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0041000-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflasche 250ml verschluss
weithalsflasche 250 ml
Weithalsflaschen, PE, graduiert
Hohe Druckbeständigkeit. Sicherheitsösen an Flasche und am PP-Schraubverschluss. Wichtige Notizen können zwischen Deckel und Dichtung gelegt werden. Lebensmittelgeeignet nach EG-Verordnungen 1935/2004 und 10/2011.

Nennvolumen 250 ml
Ø 61,0 mm
Ø Hals innen 34,5 mm
Höhe 126,0 mm
Material PE
Graduierung 25 ml
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, Flasche,Weithals, PE, Flaschen,Weithals, PE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.