Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 22 x 32 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 22 x 32 mm
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 22 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     163-4672156
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     01 011 12_PK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 22 x 22 mm
deckgläser marienfeld
deckgläser
Deckgläser, rechteckig
-Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse
-Absolut farblos, völlig klar, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie
-Erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255
-Stärke No. 1 (0,13 - 0,16 mm)

Breite 22,0 mm
Tiefe 32,0 mm
Abmessungen (BxT) 22 x 32 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.