| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4671824 Herst.-Nr.: 138193 EAN/GTIN: 4250026891922 |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen, mit Schraubverschluss, PE-LD Transparent. Mit flacher Schulter. Flexibles Material mit gutem Rückstellvermögen.
Nennvolumen 20 ml Ø 31,0 mm Höhe 58,0 mm Gewinde GL 14 Farbe transparent Material PE-LD Verschlussart Schraubverschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, Flaschen,Enghals, Tropf,Flaschen, Spritz,Flaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 12,95* | ab € 0,4881* | € 0,6381* | | | | Lager 163 | | | | 100 | | € 14,90* | ab € 0,47* | € 0,67* | | | | | | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,69* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|