Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmikro- und Analysenwaagen Cubis® II | Typ: 324S. MCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbmikro- und Analysenwaagen Cubis® II | Typ: 324S. MCA
Halbmikro- und Analysenwaagen Cubis® II | Typ: 324S. MCA
Artikel-Nr.:
     163-4670876
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA324SU-S00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Halbmikrowaagen und Analysenwaagen Cubis® II
Modulare, hochwertige Waagen für die Forschung und Entwicklung oder für analytische Labore. Die Cubis® II Plattform bietet ein vollständig konfigurierbares, leistungsstarkes Portfolio an Hard- und Software für Laborwaagen. Die Kombinierbarkeit von Anzeigeeinheit, Wägemodul, Windschutz und Softwarepaketen für verschiedene Anwendungen und Funktionen ermöglicht die individuelle Anpassung an alle Wägeaufgaben.


-Monolithisches Wägesystem
-Anbindung an unterschiedliche Laborinformationssysteme ohne zusätzliche Software
-Integrierte Klimasensoren
-Statuscenter für Benachrichtigungen
-Volle Datenintegrität nach ALCOA+ Prinzipien
-Unterstützt alle Anforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 und der EU Anhang 11-Konformität
-Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch erweitertes Prüfprotokoll und Berichtsfunktion


MCE Grundlegende Benutzeroberfläche:

-Großes, kontrastreiches TFT-Touch-Display
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)


MCA Erweiterte Benutzeroberfläche:

-Großes 7" Farb-Touch-TFT-Display im 16:9-Format mit innovativer Benutzeroberfläche
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Verschiedenen QApp-Pakete für optionale Softwareerweiterung
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)
-Automatische, motorisierte Nivellierung
-Windschutz aus Glas, Handbetrieb


Höhe und Gewicht sind abhängig von Waagschalengröße, Filterwaagschale und Windschutz. Geeichte Waagen, sowie weitere Konfigurationen finden Sie im online Shop oder auf Anfrage.

Typ 324S. MCA
Max. Last 320 g
Ablesbarkeit 0,1 mg
Wägefläche (BxT) 85 x 85 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 240 mm
Tiefe 425 mm
Höhe 373 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 425 x 373 mm
Gewicht 8,2 kg
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage geeicht, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen, Halbmikrowaagen, Waage,Halbmikro, Waagen,Halbmikro, Laborwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11.327,46*
€ 11.427,15*
Lager 163
Frei Haus
ab € 12.885,03*
€ 12.984,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.984,72*
€ 15.451,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.957,53*
€ 15.419,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.903,15*
€ 15.354,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.885,03*
€ 15.333,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.