Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-201F | Typ: CP-201F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-201F | Typ: CP-201F
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-201F | Typ: CP-201F
Artikel-Nr.:
     163-4670681
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9013702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostat CORIOä CP-201F
Kälte-Umwälzthermostate mit erweiterter, flexibler Pumpenleistung und einem Arbeitstemperaturbereich bis 200 °C. Die Temperierung ist im internen Bad oder in einer angeschlossenen externen Anwendung möglich.


-Leuchtstarke, weiße, gut sichtbare Anzeige
-Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-Stufenlos einstellbare Druckpumpe
-USB-Anschluss
-RS232-Schnittstelle
-Timer bis 999 Minuten einstellbar
-Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
-Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn
-Abnehmbares Lüftungsgitter
-Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen
-Einzigartiges Frühwarnsystem für Unterniveau
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1


Lieferumfang: Kälte-Umwälzthermostat, Netzkabel, Anschlusskasten, Baddeckel, Verbindungsleitung, Kältemaschine, Schlaucholiven 8 und 12 mm
-Mit Kältemittel R134a

Typ CP-201F
Volumen des Bades 3 ... 4 l
Temperaturbereich -20 ... 200 °C
Temperaturkonstanz ±0,03 °C
Förderleistung 8 ... 27 l / min
Förderdruck max. 0,70 bar
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,2 / 0,15 / 0,02
Heizleistung 2 kW
Bad Öffnung 130 x 150 mm
Badtiefe 150 mm
Breite außen 440 mm
Tiefe außen 410 mm
Höhe außen 440 mm
Abmessung außen (BxTxH) 440 x 410 x 440 mm
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.018,63*
€ 4.280,76*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.469,96*
€ 4.770,55*
Frei Haus
ab € 4.578,80*
€ 4.872,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.770,55*
€ 5.676,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.717,58*
€ 5.613,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.570,99*
€ 5.439,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.504,56*
€ 5.360,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.469,96*
€ 5.319,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.469,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 411,52*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 62,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 546,65*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 680,37*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902123
ab € 1.716,43*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902125
ab € 2.136,36*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8900025
ab € 1.285,86*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903025
ab € 181,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310120
ab € 1.105,31*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9940200
ab € 38,04*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8900020
ab € 1.284,48*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8900026
ab € 1.284,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8910040
ab € 466,29*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8980073
ab € 83,52*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8980074
ab € 88,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.