Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage interne Kalibrierung 220g|0.1mg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage interne Kalibrierung 220g|0.1mg
Analysenwaage interne Kalibrierung 220g|0.1mg
Artikel-Nr.:
     163-4669128
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCE224I-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Analysenwaagen Entris® II
Das große Portfolio bietet für jede Wägeaufgabe das passende Modell. Mit vielen Komfortfunktionen für Effizienz und Genauigkeit im Labor. Qualität "Made in Germany".


-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Edelstahl-Waagschale
-Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
-Hoher Wägeraum
-Einfacher Zugang zur Waagschale durch seitliche und obere Schiebetür
-Speziell beschichteter Windschutz gegen elektrostatische Aufladung
Alle Modelle auch als amtlich geeichte Versionen für EU/Frankreich erhältlich.

Lieferumfang:
Analysenwaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie

Typ BCE224i-1S
Max. Last 220 g
Ablesbarkeit 0,1 mg
Reproduzierbarkeit 0,1 mg
Linearität ±0,06 mg
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 345 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 345 mm
Gewicht 6200,0 g
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysenwaage geeicht, Waage,Analysen, Waagen,Analysen, Analysen,Waagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 12,95*
ab € 1.618,69*
€ 1.709,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,31*
€ 1.881,85*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.401,54*
€ 2.028,78*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.763,06*
€ 2.064,17*
Frei Haus
ab € 2.607,90*
€ 2.716,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.028,78*
€ 2.414,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,06*
€ 2.397,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,98*
€ 2.343,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,70*
€ 2.077,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.571,13*
€ 1.869,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,26*
€ 1.853,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.401,54*
€ 1.667,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.401,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.