Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faseroptische Ringlichter SRL3/SRL6 | Typ: SRL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4.668 045
4.668 045
Artikel-Nr.:
     163-4668045
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Faseroptische Ringlichter SRL3 / SRL6
Schwarz. Die faseroptischen Ringlichter bieten hohe Flexibilität und Lichtausbeute.

-Sehr gute Transmission
-Geringe Wärmeentwicklung
-Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
-Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
Spezifikationen SRL3 // SRL6
Arbeitsabstand: 20 ... 150 mm // 35 ... 150 mm
Aktiver Durchmesser: 6,4 mm // 9 mm
Höhe: 26 mm // 25 mm
Außendurchmesser: 58 mm // 92 mm
Spanndurchmesser: 30,5 mm // 66 mm
Material: Eloxiertes Aluminium
Material Schläuche: Stahlspirale, PVC

Typ SRL3
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, ringleuchte, Kaltlichtquellen, Faseroptisches Ringlicht, Faseroptische Beleuchtung, P:Schlauch, Alumonium, Schleuche, KL1500LCD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
67
Frei Haus
ab € 451,10*
€ 540,16*
Lager 163
Frei Haus
ab € 534,75*
€ 611,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,18*
€ 727,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,69*
€ 713,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,75*
€ 693,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,75*
€ 636,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 534,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.