Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad/Heizblock | Kapazität: 1 Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad/Heizblock | Kapazität: 1 Block
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad/Heizblock | Kapazität: 1 Block
Artikel-Nr.:
     163-4667981
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     88870004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizbad
Laborheizbad
Heizblock
Heizblockeinsatz
Thermo Scientificä Digitales Trockenbad/Heizblock
Thermo Scientificä Digitale Trockenbäder, erhältlich in verschiedenen Konfigurationen mit austauschbaren Blöcken für unterschiedliche Anforderungen.
Entwickelt für einfache und komplexe Anwendungen bei Temperaturen bis max. 130 °C, mit Zeitschaltuhr, erhältlich in Blockgrößen von 1, 2 oder 4.


-Digitale Steuerung und Anzeige von Zeit und Temperatur
-Interner Temperatursensor für außerordentliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
-Präzise Temperaturregelung durch PID-Schaltung
-Eine Temperaturkalibrierung ermöglicht den Ausgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
-Mit Zeitschaltuhr zur genauen Überwachung der Heizzeit
-Große Auswahl an Heizblöcken aus Aluminiumlegierungen bieten Vielseitigkeit und ermöglichen leichte Reinigung und Desinfizierung
-Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion gewährleistet eine lange Haltbarkeit.
-Integrierter Übertemperaturschutz garantiert die Sicherheit der Proben und des Anwenders
-Justierung der Temperaturabweichung


Blöcke bitte separat bestellen.
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C ... 130 °C (Umgebungstemperatur bei 25 °C)
Temperaturgenauigkeit ≤ ± 0,5 °C
Timer 0 ... 99:59 min oder Dauerbetrieb
Reglertyp PID Digital
Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

Kapazität 1 Block
Länge 288 mm
Breite 200 mm
Höhe 100 mm
Gewicht 2.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 389,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,91*
€ 607,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,78*
€ 584,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,29*
€ 463,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.