Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 250 ml n.F. DURAN® mit Teilung und Ausguss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becher 250 ml n.F. DURAN® mit Teilung und Ausguss
Becher 250 ml n.F. DURAN® mit Teilung und Ausguss
Artikel-Nr.:
     163-4665749
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211063604-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
duran becherglas niedrig 250ml
becherglas 250 ml
becherglas
DURAN® Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung (außer 5 und 10 ml) und Ausguss. Entspricht ISO 3819.

Das Druckbild ist eingebrannt und ist daher sehr lange haltbar. Die Bechergläser sind mit Retrace Code (Chargenkennung) und sind autoklavierbar.

  • ISO 3819
  • Retrace Code (außer 5ml und 10 ml)
  • Autoklavierbar
  • Neutralglas nach USP / EP und JP
  • Ausgießer für sauberes Ausgießen
Nennvolumen: 250 ml
Ø: 70 mm
Höhe: 95 mm
Norm: ISO 3819, DIN 12331
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: DURAN® Glas
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,DURAN, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser, graduiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,94*
€ 77,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,72*
€ 68,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.