Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Enghalsflaschen Braunglas | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vierkant-Enghalsflaschen Braunglas | Nennvolumen: 1000 ml
Vierkant-Enghalsflaschen Braunglas | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4665499
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     1-1201-1000-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
spritzverschluss enghalsflasche 100...
Vierkant-Enghalsflaschen, Braunglas
Für die Probenahme, Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten. Mit Ausgießring und Staubschutzkappe.

Nennvolumen 1000 ml
Breite 97,0 mm
Tiefe 97,0 mm
Höhe 97,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 97 x 97 x 97 mm
Gewinde GL 43
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche braunglas, enghalsflasche, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 23,22*
Lager 163
80
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 84,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Pakete
€ 84,29*
€ 100,31
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 75,86*
€ 90,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,10*
€ 77,47
pro Paket
ab 8000 Pakete
€ 58,59*
€ 69,72
pro Paket
ab 80000 Pakete
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,19709* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Pakete
Mindestbestellmenge: 80 Pakete ( entspricht € 6.743,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.