Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     163-4663427
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     01 010 50_PK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 22 x 22 mm
deckgläser marienfeld
deckgläser
Deckgläser, rechteckig
-Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse
-Absolut farblos, völlig klar, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie
-Erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255
-Stärke No. 1 (0,13 - 0,16 mm)

Breite 22,0 mm
Tiefe 22,0 mm
Abmessungen (BxT) 22 x 22 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.