Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 15 x 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 15 x 15 mm
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 15 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     163-4663425
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     01 010 10_PK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckglaeser 15x15mm
deckgläser marienfeld
deckgläser
Deckgläser, rechteckig
-Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse
-Absolut farblos, völlig klar, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie
-Erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255
-Stärke No. 1 (0,13 - 0,16 mm)

Breite 15,0 mm
Tiefe 15,0 mm
Abmessungen (BxT) 15 x 15 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.