Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenmischer RM 2 | Typ: RM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenmischer RM 2 | Typ: RM 2
Rollenmischer RM 2 | Typ: RM 2
Artikel-Nr.:
     163-4663359
Hersteller:
     Edmund Bühler
Herst.-Nr.:
     6138 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Rollenmischer RM 2
Robuster Rollenmischer mit sanfter Kipp- und Rollbewegung. Geringer Platzbedarf. Geeignet für alle gängigen Röhrchengrößen, Flaschen und andere zylindrische Gefäße mit einem Durchmesser bis 80 mm.

-Sanfter Anlauf für eine optimale Entwicklung von Zellkulturen
-Minimale Wärmeabgabe, dadurch keine Beeinflussung der Umgebungsbedingungen
-Kann bei CO2-Konzentrationen bis 5 % eingesetzt werden
-Einfaches Einstellen von Drehzahl und Laufzeit über LED-Display
-Auffangwannen und Kunstoffrollen können zur leichten Reinigung herausgenommen werden
-Überkopf-Aufsatz als Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Basisgerät einschließlich 6 herausnehmbarer Kunststoffrollen und Auffangwanne
Spezifikationen
Bewegungsart: rotierend, wippend
Hub/Wippwinkel: 15 mm, 3° fix
Drehzahl: 5 ... 80 min-1
Anzahl der Rollen: 6
Max. Beladung: 2 kg
Timer: 0 ... 99 h 59 min / Dauerbetrieb
Temperaturbereich:
Max. CO2-Konzentration: 5 ... 45 °C
5 %
Max. Luftfeuchtigkeit: 85 %, nicht kondensierend
Abmessungen (B x T x H):
Abmessungen Rollen (L x Ø): 244 x 465 x 115 mm
300 x 32 mm
Gewicht: 7,3 kg
Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ RM 2
Rollen 6
Abmessungen (B x T x H) 244 x 465 x 115 mm
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 2 kg
min. Drehzahl 5 1/min
max. Drehzahl 80 1/min
Schüttelbewegung Rotierend, wippend
Schüttelhub / Schüttelorbit 15 mm
Neigungswinkel 3 °
Zulässige relative Feuchtigkeit 85 %
min. Laufzeit / Timer 00:00:01 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 99:59:00 Std:Min:Sek
Touchbetrieb Nein
Dauerbetrieb Ja
Nettogewicht 7.3 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 45 °C
Schutzart IP 21
Breite 244 mm
Tiefe 465 mm
Höhe 115 mm
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 5/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Rollenmischer, auffang-wanne fahrbar, rollenmischer, Rollen-Mischer, Abfallwanne, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.748,59*
€ 2.189,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.653,76*
€ 2.291,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.291,19*
€ 2.726,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,09*
€ 2.694,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,77*
€ 2.577,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,72*
€ 2.246,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.698,95*
€ 2.021,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,76*
€ 1.967,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.