| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4663255 Herst.-Nr.: 9021705.D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kälte-Umwälzthermostate DYNEOä DD, mit RS232-Schnittstelle Kälte-Umwälzthermostate eignen sich zur Temperierung für interne und externe Anwendungen. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Drehknopf an der Vorderseite des Gerätes.
-3,5" TFT-Farbdisplay mit mehrsprachiger Bedienoberfläche -Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte -Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung -Externe Pumpenanschlüsse (M16x1) -Stufenlos einstellbare Druckpumpe -USB-Anschluss -Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange -Externer Pt100-Anschluss -Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn -Abnehmbares Lüftungsgitter -Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive -Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 -RS232-Schnittstelle Temperaturkonstanz: ±0,01 °C Heizleistung: 2 kW Förderstrom: 8 ... 27 l/min Pumpendruck: 0,1 ... 0,7 bar Timer: 0 ... 99 h 59 min
Typ DD-601F.D Füllvolumen 8 ... 10 l Beschreibung Kältemittel R449A Bad Öffnung 220 x 150 mm Badtiefe 200 mm Gewicht 38,2 kg Arbeitstemp.-Bereich -35 ... 200 °C Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,6 / 0,44 / 0,16 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.053,85* | € 7.196,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.139,63* | € 7.282,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.053,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|