| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4663247 Herst.-Nr.: 9021504.D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Umwälzthermostat DYNEOä DD-BC.D, mit RS232-Schnittstelle Für interne und externe Applikationen. Mit leistungsstarken Komponenten und großem, gut ablesbarem farbigem TFT-Display. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Controller an der Vorderseite des Gerätes.
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung -Integrierte Kühlschlange zur Gegenkühlung -Integrierter Ablasshahn -Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte -Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe -Pumpenanschlüsse M16 x 1 (Außengewinde) -USB-Anschluss -Externer Pt100 Anschluss -Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn -Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
2 Schlaucholiven für 8 und 12 mm Innendurchmesser, sowie Baddeckel im Lieferumfang enthalten.
Typ DD-BC4.D Min. Volumen Bad 3,0 l Max. Volumen Bad 4,5 l Volumen Bad 3 ... 4,5 l Material Bad Edelstahl Min. Temperatur 20 °C Max. Temperatur 200 °C Temperatur 20 ... 200 °C Temperaturkonstanz ±0,01 °C Max. Förderleistung 27 l/min Max. Förderdruck 0,7 bar Anzeigeart TFT Programmierbar Ja Mit Deckel Ja Heizleistung 2 kW Breite Öffnung 130 mm Tiefe Öffnung 150 mm Öffnung (BxT) 130 x 150 mm Breite außen 230 mm Tiefe außen 410 mm Höhe außen 420 mm Abmessung außen (BxTxH) 230 x 410 x 420 mm Gewicht 8,5 kg Art Hilfsenergie Netzanschluss Stromversorgung 200 ... 230 V, 50/60 Hz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.981,74* | € 3.223,80* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.049,23* | € 3.292,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.049,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|