Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängethermostate DYNEO™ DD | Typ: DD.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängethermostate DYNEO™ DD | Typ: DD.D
Einhängethermostate DYNEO™ DD | Typ: DD.D
Artikel-Nr.:
     163-4663246
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9021000.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängethermostat
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Umwälzthermostat
Einhängethermostate DYNEOä DD
Für interne und externe Applikationen. Die Einhängethermostate mit maximaler Flexibilität können mit der stabilen Badklammer an beliebige Badgefäße bis 50 Liter montiert werden. Mit USB-Anschluss, optional zusätzlich mit analoger (Typenzusatz A) oder RS232-Schnittstelle (Typenzusatz D) erhältlich.

-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung (Pumpenset optional erhältlich, Bestell-Nr. 4.658 027)
-Großes farbiges TFT-Display
-Einfache Bedienung über zentralen Controller
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
-Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe
-Externer Pt100-Anschluss
-Anbau-Kühlschlange zur Gegenkühlung, Bestell-Nr. 4.658 026, optional erhältlich

Badklammer im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen
Arbeitstemperaturbereich: 20...200 °C
Temperaturkonstanz: 0,01 °C
Heizleistung: 2 kW
Pumpe Förderstrom: 8 ... 27 l/min
Pumpenleistung: 0,1 ... 0,7 bar
Abmessungen (B x T x H): 130 x 160 x 360 mm
Gewicht: 2,5 kg
Netzanschluss: 200-230 V, 50/60 Hz

Typ DD.D
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Einhänge,Thermostate, Thermostat,Einhänge, Thermostate,Einhänge, Bad-/Umwälzthermostat,Julabo, Bad-/Umwälzthermostate,Julabo, Einhängethermostat,Julabo, Einhängethermostate,Julabo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.086,93*
€ 2.318,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.142,74*
€ 2.367,68*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,68*
€ 2.817,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.347,51*
€ 2.793,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,46*
€ 2.676,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.192,28*
€ 2.608,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,74*
€ 2.549,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.142,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.