Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD mit Analogschnittstelle | Typ: DD-600F.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD mit Analogschnittstelle | Typ: DD-600F.A
Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD mit Analogschnittstelle | Typ: DD-600F.A
Artikel-Nr.:
     163-4663241
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9021704.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate DYNEOä DD, mit Analogschnittstelle
Kälte-Umwälzthermostate eignen sich zur Temperierung für interne und externe Anwendungen. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Drehknopf an der Vorderseite des Gerätes.


-3,5" TFT-Farbdisplay mit mehrsprachiger Bedienoberfläche
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
-Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-Stufenlos einstellbare Druckpumpe
-USB-Anschluss
-Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
-Externer Pt100-Anschluss
-Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn
-Abnehmbares Lüftungsgitter
-Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
-Analoge Schnittstelle
Temperaturkonstanz: ±0,01 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 8 ... 27 l/min
Pumpendruck: 0,1 ... 0,7 bar
Timer: 0 ... 99 h 59 min

Typ DD-600F.A
Füllvolumen 5 ... 7,5 l
Beschreibung Kältemittel R449A
Bad Öffnung 220 x 150 mm
Badtiefe 150 mm
Gewicht 35,7 kg
Arbeitstemp.-Bereich -35 ... 200 °C
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,6 / 0,44 / 0,16
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.915,14*
€ 7.257,64*
Frei Haus
ab € 6.977,66*
€ 7.342,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.257,64*
€ 8.636,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.182,14*
€ 8.546,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.991,46*
€ 8.319,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.915,14*
€ 8.229,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.915,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
9970243
ab € 901,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.