Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzthermostat DYNEO™ DD-BC | Typ: DD-BC26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzthermostat DYNEO™ DD-BC | Typ: DD-BC26
Umwälzthermostat DYNEO™ DD-BC | Typ: DD-BC26
Artikel-Nr.:
     163-4663224
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9021526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Umwälzthermostat DYNEOä DD-BC
Für interne und externe Applikationen. Mit leistungsstarken Komponenten und großem, gut ablesbarem farbigem TFT-Display. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Controller an der Vorderseite des Gerätes.


-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Integrierte Kühlschlange zur Gegenkühlung
-Integrierter Ablasshahn
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
-Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe
-Pumpenanschlüsse M16 x 1 (Außengewinde)
-USB-Anschluss
-Externer Pt100 Anschluss
-Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1


2 Schlaucholiven für 8 und 12 mm Innendurchmesser, sowie Baddeckel im Lieferumfang enthalten.

Typ DD-BC26
Min. Volumen Bad 19,0 l
Max. Volumen Bad 26,0 l
Volumen Bad 19 ... 26 l
Material Bad Edelstahl
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 200 °C
Temperatur 20 ... 200 °C
Temperaturkonstanz ±0,01 °C
Max. Förderleistung 27 l/min
Max. Förderdruck 0,7 bar
Anzeigeart TFT
Programmierbar Ja
Mit Deckel Ja
Heizleistung 2 kW
Breite Öffnung 260 mm
Tiefe Öffnung 350 mm
Öffnung (BxT) 260 x 350 mm
Breite außen 390 mm
Tiefe außen 620 mm
Höhe außen 480 mm
Abmessung außen (BxTxH) 390 x 620 x 480 mm
Gewicht 18,7 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 200 ... 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.255,91*
€ 3.452,21*
Frei Haus
ab € 3.485,76*
€ 3.709,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.742,17*
€ 3.980,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.980,32*
€ 4.736,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.952,21*
€ 4.703,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.833,80*
€ 4.562,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.776,82*
€ 4.494,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.742,17*
€ 4.453,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.742,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 408,24*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 62,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,79*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,57*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,51*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 550,50*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 684,89*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 88,08*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 228,75*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 286,61*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,13*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,16*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,945*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,945*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.