Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml
Artikel-Nr.:
     163-4662800
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4662800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung

Nennvolumen 1,5 ml
Verschlussgröße ND9
Ø 11,6 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewinde-probenfläschchen 1 ml, gewindeflaschen, llg gewindeflasche, Gewindeflasche,ND9, Gewindeflaschen,ND9, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen, ND9, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.