Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zell- und Gewebekulturschalen Nunc™ EasYDish™ PS steril | Arbeitsvolumen: 35 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zell- und Gewebekulturschalen Nunc™ EasYDish™ PS steril | Arbeitsvolumen: 35 ml
Zell- und Gewebekulturschalen Nunc™ EasYDish™ PS steril | Arbeitsvolumen: 35 ml
Artikel-Nr.:
     163-4662332
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     150468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zell- und Gewebekulturschalen, Nuncä EasYDishä, PS, steril
Nuncä EasYDishä verbessert das Handling, Stapeln und den Transport der Kulturschalen. Ein abgeschrägter Griffring erleichtert die Handhabung auch mit Handschuhen und das patentierte Kerbendesign gewährleistet maximale Belüftung bei gleichbleibender Sterilität. Eine erhöhte Außenkante auf dem Schalendeckel ermöglicht ein sehr stabiles Stapeln und mehr Sicherheit beim Transport. Orientierungsmarkierungen auf dem Schalenboden vereinfachen das Lokalisieren von Zellen unter dem Mikroskop.


-Standard-Oberflächenbehandlung NunclonäD, zur Maximierung der Adhäsion für die meisten Zelltypen
-RNase/DNase frei, Human DNA frei
-Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei
-Gammabestrahlung (SAL von 10-6)
-Haltbarkeit 5 Jahre ab Herstellungsdatum
-Mit Qualitätszertifikat

Max. Arbeitsvolumen 35 ml
Arbeitsvolumen 35 ml
Wachstumsfläche 145 cm²
Ø 150 mm
Höhe 21 mm
Material PS
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Zellkulturschalen, zellkulturschale 150mm, petrischalen, Zellkultur,Schalen, behandelt, Gewebe,Kulturschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,39813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,86*
€ 221,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,09*
€ 220,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,06*
€ 213,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,70*
€ 188,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 142,84*
€ 169,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,28*
€ 147,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 111,85*
€ 133,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.