Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumregale | Breite mm: 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumregale | Breite mm: 1200
Reinraumregale | Breite mm: 1200
Reinraumregale | Breite mm: 1200
Artikel-Nr.:
     163-4661698
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372265700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinraumregal
Reinraumregale
Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Funktionsoberflächen in KEK-Finish
-Grundgestell aus Vierkantrohr
-obere Enden mit Kunstoffkappen geschlossen
-Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (+/- 10 mm)
-Regalböden, allseitig abgekantet
-fest eingeschweißt
-glatte Oberfläche
-bei gelochter Auführung: Maßlochung ø 10 mm im Raster 15 x 15 mm zur Unterstützung der laminaren Luftströmung
-je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert

Breite 1200 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 900 mm
Beschreibung ungelocht
Anzahl Böden 3
Weitere Suchbegriffe: Reinraumregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 865,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,33*
€ 1.634,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,16*
€ 1.630,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,02*
€ 1.562,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,69*
€ 1.349,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.020,33*
€ 1.214,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,44*
€ 1.144,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 865,29*
€ 1.029,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.