Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LT 40/12/B410 Muffelofen Modell LT 40/12/B410 Nabertherm mit Hubtür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT 40/12/B410 Muffelofen Modell LT 40/12/B410 Nabertherm mit Hubtür
LT 40/12/B410 Muffelofen Modell LT 40/12/B410 Nabertherm mit Hubtür
Artikel-Nr.:
     163-4660518
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     L-405H2ANL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffelofen
muffelofen nabertherm
muffelofen
Muffelöfen Serie LT, bis 1200 °C, mit Hubtür
Für den täglichen Einsatz im Labor. Modelle mit Klapp- oder Hubtür erhältlich, für Temperaturen von 1100 °C bis 1400 °C. Ausgestattet mit den programmierbaren Controllern B 510 (Mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten) oder C 550 (Mit Touchpanel, 10 Programme mit je 20 Segmenten), L 1/12 mit Controller R 7 (Dauerbetrieb).


-Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
-Regelbare Zuluftöffnung in der Tür
-Abluftöffnung in der Ofenrückwand
-Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
-Standardanschluss 230 V 1/N/PE 50/60 Hz
-24 und 40 l mit 400 V 3/N/PE 50/60 Hz


Optional:

-Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator
-Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
-Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen (Kombination mit Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator nicht möglich)
-Manuelles oder automatisches Begasungssystem
-Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
-Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht, geschützt und einfach auszuwechseln
-Beheizung von zwei Seiten (drei Seiten bei Innenraumvolumen von 24, 40 und 60 l)
-Die heiße Seite der Hubtür ist vom Bediener abgewendet

Typ LT 40/12/B510
Nennvolumen 40,0 l
Max. Temperatur 1200 °C
Tür Hubtür
Gewicht 65 kg
Abmessung innen (BxTxH) 320 x 490 x 250 mm
Abmessung außen (BxTxH) 530 x 705 x 580 mm
Nennleistung 6000 W
Steckertyp CEE
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 400 V 3/N/PE 50/60 Hz
Breite innen 320 mm
Tiefe innen 490 mm
Höhe innen 250 mm
Breite außen 530 mm
Tiefe außen 705 mm
Höhe außen 580 mm
Weitere Suchbegriffe: Muffelöfen, Laborofen,Muffel, Laboröfen,Muffel, Öfen,Muffel, Trichter schutzgas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.768,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.768,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.572,62*
€ 9.011,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.479,99*
€ 8.901,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.236,54*
€ 8.611,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.409,11*
€ 7.626,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.768,19*
€ 6.864,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.