Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaagen Typ EMB-S | Typ: EMB 2000-0SS05


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kompaktwaagen Typ EMB-S | Typ: EMB 2000-0SS05
Kompaktwaagen Typ EMB-S | Typ: EMB 2000-0SS05
Artikel-Nr.:
     163-4660123
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 2000-0SS05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Schulwaage
kompaktwaage
Kompaktwaagen Typ EMB-S
Stapelbar und platzsparend. Eine praktische Transportsicherung verhindert ein Überlasten der Wägetechnik während des Aufbewahrens oder Transportierens.

-Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
-Zuwiegefunktion
-Flache Bauweise
-Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
-Batteriebetrieb (2 x 1,5 V AA enthalten), Betriebsdauer bis zu 35 h
-Netzbetrieb mit Universal-Netzadapter (bitte Art. Nr. 6.270 080 separat bestellen)

Typ EMB 2000-0SS05
Max. Last 2000 g
Ablesbarkeit 1,0 g
Reproduzierbarkeit 2,0 g
Wägefläche (BxT) Ø 120 mm
Breite 145 mm
Tiefe 205 mm
Höhe 45 mm
Abmessungen (BxTxH) 145 x 205 x 45 mm
Gewicht 0,5 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions, Präzisions,Waagen, Kompakt,Waagen, Waage,Kompakt, Waagen,Kompakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 21,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,99*
€ 220,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,72*
€ 218,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,17*
€ 204,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,29*
€ 170,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 128,97*
€ 153,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,41*
€ 142,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.