Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermocycler Alpha Cycler | Typ: AC2196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermocycler Alpha Cycler | Typ: AC2196
Thermocycler Alpha Cycler | Typ: AC2196
Artikel-Nr.:
     163-4658859
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     AC2196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermocycler
thermocycler
Thermocycler Alpha Cycler
Die Alpha Cycler von PCRmax bieten eine Vielzahl von Funktionen an, die speziell an die Bedürfnisse und Wünsche von Wissenschaftlern bei der Amplifikation von DNA angepasst sind.
Die Alpha Cylcer zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Block-Anzahl sowie Block-Konfiguration (96 oder 384 Well) aus. Die Alpha Cycler-Software verfügt über Funktionen wie das schnelle Aufrufen zuletzt verwendeter Programme. Der Nutzer hat somit direkt Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Protokolle ohne die Notwendigkeit, durch Ordner zu navigieren. Darüber hinaus enthält die Software die Möglichkeit individuelle Benutzer-Logins und Passwort geschützte Protokolle anzulegen. Die Alpha-Cycler-Systeme enthalten einen neuartigen Programm-Assistenten, der es Benutzern ermöglicht, ein Protokoll zu definieren, das spezifisch auf die Primersequenz und das DNA Template abgestimmt ist. Primer-Sequenzen oder TM's werden eingegeben, Amplikon-Länge und Quelle definiert und der in er Software enthaltene Algorithmus generiert ein optimiertes Assay-Protokoll.
Die Alpha Cyclers Serie mit vielfältigen Blockoptionen erlaubt die Verwendung der am häufigsten verwendeten Verbrauchsmaterialien von verschiedener Hersteller und umfasst 96-well Platten (0,2 ml), Tubes (0,2 ml), Tube Streifen (0,2 ml) und 384-well Platten.
-Einzel-, Doppel- oder Vierblockoptionen mit 96 oder 384 Well Blöcken für Gradienten PCRs
- Multi-Block-Einheiten verfügen über vollständig unabhängig kontrollierbare Blöcke zwecks maximaler Flexibilität
-HD-Android-Touchscreen-Schnittstelle für vereinfachte Programmierung
-Erstellen und Senden von Diagnoseberichten zwecks schneller und rechtzeitiger Erkennung von etwaigen Problemen, bevor diese Auswirkungen auf die Arbeit der Nutzer haben könnten
-Benutzerdefinierte Programme mit Passwort-Schutz
-Die mobile App von Alpha Track ermöglicht die Fernüberwachung des PCR Laufs

Alpha-Track-App (kostenlos): Verfolgen Sie den aktuellen Status eines PCR Laufs und des gesamten Systems mittels der mobilen App.
Die Alpha-Track-App wird in Verbindung mit Ihrem Alpha Cycler verwendet und ermöglicht den Benutzern:
-Fernüberwachung des Fortschritts von PCR Läufen
-Senden von Diagnoseberichten an ein Support-Team
-Rechtzeitiges Informieren vor möglichen Problemen um z.B. Systemausfälle im Vorfeld zu verhindern
Spezifikationen
Blocktemperatur: 10 bis 100 °C
Blockuniformität bei 55 °C: ±0,3 °C
Temperatur Genauigkeit bei 55 °C: ±0,25 °C
Max. Heizrate: 3,4 °C/s

Typ AC2196
Beschreibung 1 x 96 + 1 x 384 well blocks
Abmessungen (B x T x H) 470 x 535 x 330 mm
Gewicht 30 kg
Weitere Suchbegriffe: Thermo,Cycler, PCR,Geräte, Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.589,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.589,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.066,35*
€ 11.978,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.884,08*
€ 11.762,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.645,40*
€ 11.478,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.605,58*
€ 10.240,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.589,36*
€ 10.221,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.