Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte/Wärme-Umwälzthermostate mit Advanced Programmable (AP)-Temperaturregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte/Wärme-Umwälzthermostate mit Advanced Programmable (AP)-Temperaturregler
Kälte/Wärme-Umwälzthermostate mit Advanced Programmable (AP)-Temperaturregler
Artikel-Nr.:
     163-4658624
Hersteller:
     PolyScience
Herst.-Nr.:
     AP45R-20-A12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte/Wärme-Umwälzthermostate mit Advanced Programmable (AP)-Temperaturregler
Die Thermostate werden in 4 Badgrößen kombiniert mit 4 unterschiedlichen Temperaturreglern angeboten. Das um 180° frei rotierbare, große Display Swivel 180ä ermöglicht eine gute Sichtbarkeit und Kontrolle der eingestellten Werte aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

-Badgrößen von 7 bis 75 l
-Integrierte Leitungswasser-Kühlschlange, Saug- und Druckpumpe (ausgewählte Modelle)
-LidDockä Deckelhalterung
-Isolierende, chemikalienbeständige DuraTopä Abdeckung
-WhisperCool® Umweltkontrollsystem
-Cool Commandä Kältesystem
-Waschbarer Luftfilter
-Mit großer Badöffnung und Tankablass
-Einfacher Anschluss von Flüssigkeitsleitungen
-Intuitive Bedienung mit mehrsprachiger Hilfefunktion und Bildschirmdialogen
-Einfachtes Setup und leichte Wartung
-Übertemperaturschutz
-Schutzklassen nach DIN 12876-1 für den Gebrauch mit entzündlichen Flüssigkeiten (ausgewählte Modelle)
-Arbeitstemperatur: - 40 bis +200 °C (je nach Modell)
-Temperaturstabilität: ±0,005 °C
-Zeit-/Temperaturprogrammierung
-Intuitives 4,3-Zoll (10,9-cm)- Touch Display
-11 Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch, Arabisch, Englisch, Portugiesisch, Russisch, Hindi, Italienisch, Koreanisch
-Pumpe mit variabler Geschwindigkeit und externer Umwälzfähigkeit im offenen und geschlossenen Regelkreis
-Max. Pumpendruck: 3,6 psi (0,25 bar)
-Schnittstellen: USB-A und B, Ethernet, RS232/485, Remote on/off und externe Temperatursonde
-Ereignisplanung (Uhrzeit und Datum) mit Echtzeituhr
-Prüfung von Temperaturtrends für bis zu 10 Tage
-Mehrere wählbare "Home"-Bildschirme
-Automatische und/oder vom Benutzer einstellbare Leistungsoptimierung
-Schutzklasse III
-10-Punkt-Kalibrierbarkeit

Volumen 45 l
Abmessungen (B x T x H) 568 x 909 x 1070 mm
Heizleistung 2,2 kW
Kälteleistung kW bei 20°C 1,40
Temperaturbereich -25 ... 135 max. °C
Bad Öffnung 549 x 398 mm
Badtiefe 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Umwälzthermostat,PolyScience, Umwälzthermostate,PolyScience, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Bad-/Umwälzthermostat,PolyScien, Bad-/Umwälzthermostate,PolyScie, Badthermostat,PolyScience, Badthermostate,PolyScience, elektronischer Temperaturregele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.937,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.937,64*
€ 16.585,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.860,09*
€ 16.493,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.604,77*
€ 16.189,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.164,68*
€ 14.475,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10.948,21*
€ 13.028,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.