Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte/Wärme Umwälzthermostat Badvolumen 20 Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte/Wärme Umwälzthermostat Badvolumen 20 Ltr
Kälte/Wärme Umwälzthermostat Badvolumen 20 Ltr
Artikel-Nr.:
     163-4658620
Hersteller:
     PolyScience
Herst.-Nr.:
     SD20R-30-A12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Kälte/Wärme-Umwälzthermostate mit Standard Digital (SD) Temperaturregler
Die Thermostate werden in 4 Badgrößen kombiniert mit 4 unterschiedlichen Temperaturreglern angeboten. Das um 180° frei rotierbare, große Display Swivel 180ä ermöglicht eine gute Sichtbarkeit und Kontrolle der eingestellten Werte aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

-Badgrößen von 7 bis 75 l
-Integrierte Leitungswasser-Kühlschlange, Saug- und Druckpumpe (ausgewählte Modelle)
-LidDockä Deckelhalterung
-Isolierende, chemikalienbeständige DuraTopä Abdeckung
-WhisperCool® Umweltkontrollsystem
-Cool Commandä Kältesystem
-Waschbarer Luftfilter
-Mit großer Badöffnung und Tankablass
-Einfacher Anschluss von Flüssigkeitsleitungen
-Intuitive Bedienung mit mehrsprachiger Hilfefunktion und Bildschirmdialogen
-Einfachtes Setup und leichte Wartung
-Übertemperaturschutz
-Schutzklassen nach DIN 12876-1 für den Gebrauch mit entzündlichen Flüssigkeiten (ausgewählte Modelle)
-Arbeitstemperatur: -30 bis +170 °C (je nach Modell)
-Temperaturstabilität: ±0.04 °C
-Großes 3,75" LCD - Touch Display
-Druckpumpe mit 2 Geschwindigkeiten
-Max. Pumpendruck: 2,9 psi (0,20 bar)
-Schnittstelle: serieller RS232-Ausgang
-Einstellbare Über- oder Untertemperatur
-Automatische Leistungsoptimierung
-Schutzklasse I
-Ein-Punkt-Kalibrierbarkeit

Volumen 20 l
Abmessungen (B x T x H) 419 x 610 x 683 mm
Heizleistung 2,2 kW
Kälteleistung kW bei 20°C 0,9
Temperaturbereich -30 ... 170 max. °C
Bad Öffnung 250 x 316 mm
Badtiefe 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Digitalthermostat, Kälte-Umwälzthermostat, Kältethermostat, Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Umwälzthermostat,PolyScience, Umwälzthermostate,PolyScience, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Bad-/Umwälzthermostat,PolyScien, Bad-/Umwälzthermostate,PolyScie, Badthermostat,PolyScience, Badthermostate,PolyScience, elektronischer Temperaturregele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.239,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.101,72*
€ 9.641,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.014,13*
€ 9.536,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.795,90*
€ 9.277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.933,01*
€ 8.250,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.239,71*
€ 7.425,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.