Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN PURE Premium Verschluss mit Lippendichtung GL 45 PFA | Ø mm: 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAN PURE Premium Verschluss mit Lippendichtung GL 45 PFA | Ø mm: 52
DURAN PURE Premium Verschluss mit Lippendichtung GL 45 PFA | Ø mm: 52
Artikel-Nr.:
     163-4658450
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     898862802
EAN/GTIN:
     4032051311848
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Lippendichtung
Schraubkappen
Schraubverschluss
DURAN PURE Premium Verschluss mit Lippendichtung GL 45, PFA
Der DURAN PURE Premium Verschluss aus PFA hat einen Konus, d. h. eine integrierte Lippendichtung, und benötigt daher für das dichte Verschließen der Flaschen keine weitere Dichtung. Daher ist dieser auch leicht zu reinigen und zu sterilisieren.
-Material: PFA, verwendbar für alle GL 45 Gewinde
-Produziert und verpackt unter Reinraumbedingungen Klasse 7
-Herausragende Temperaturbeständigkeit von -196 °C bis + 260 °C
-Ideal für Trockenhitzesterilisation / Depyrogenisierung
-Sehr hohe chemische Beständigkeit
-FDA 21 CFR Section 177.1550 und USP class VI konform
-Leicht zu reinigen und zu sterilisieren

Ø 52 mm
Höhe 27,5 mm
Gewinde 45 GL
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, duran schraubverschluss gl45, lippendichtung, schraubkappen gl45, Schraubverschlüsse,Kappen, Verschluss,Kappen, Kappe,Verschluss, Kappen,Verschluss, Spurenanalytik, Kunststoffflaschen 350 ml, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 13,936*
€ 17,816*
3 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 14,056*
€ 19,538*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 14,61*
€ 20,99*
5
€ 8,50*
ab € 18,01*
€ 22,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.