Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerröhrchen Matrix™ mit 2D-Code bis -20°C | Volumen ml: 1.40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerröhrchen Matrix™ mit 2D-Code bis -20°C | Volumen ml: 1.40
Lagerröhrchen Matrix™ mit 2D-Code bis -20°C | Volumen ml: 1.40
Artikel-Nr.:
     163-4658296
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     3790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette
Lagerröhrchen Matrixä mit 2D-Code, bis -20 °C
Thermo Scientificä Matrixä Lagerröhrchen mit 2D-Code sind optimal für die zuverlässige Lagerung von Probenvolumen zwischen 0,2 bis 1,4 ml in 96-Format. Die Röhrchen werden aus Kunststoffen mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt und besitzen einen permanenten kontraststarken 2D-Code, der höchste Zuverlässigkeit und optimale Nachverfolgbarkeit von Wirkstoff- und Genomproben, sowie biologischer Proben gewährleistet.

Sichere Rückverfolgbarkeit
-Jedes Röhrchen ist mit einem einmaligen, unverwechselbaren 2D-Code am Boden permanent gekennzeichnet
-Kompatibel mit Thermo Scientific VisionMate Lesegeräten
-Die Röhrchen können in jede beliebige Applikation oder Datenbank eingelesen bzw. mithilfe verschiedener Optionen integriert werden.

Platzsparend und effizient
-Stapelbare Klappdeckel-Racks im 96-Well-Format sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät und auf dem Labortisch.
-Klappdeckel-Racks eignen sich für die Verwendung mit manuellen Mehrkanalpipetten und reduzieren das Kontaminationsrisiko da der Deckel auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
-Auch für Hochdurchsatzanwendungen einsetzbar: Rackdeckel können vom Greifarm automatisierter Systeme geöffnet werden

Strengste Qualitätskontrollen
-Jeder 2D-Code wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen 2D-Codes abgeglichen, damit im gesamten Thermo Scientific Matrix Röhrchensortiment keine Duplikate auftreten.
-Jedes Röhrchen wird auf Auslaufsicherheit geprüft
Zuverlässiges Lagersystem für jedes Labor.
Erhältlich mit verschiedenen Versiegelungsmöglichkeiten, einschließlich Matrixä DuraSeals und SepraSeals, für alle Ihre Lageranforderungen.

Volumen 1.40 ml
Steril -
Verpackungsinhalt Großpackung à 1000
Weitere Suchbegriffe: Röhrchen,Lager, Lager,Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,35238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 503,19*
€ 598,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 495,26*
€ 589,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 494,26*
€ 588,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 420,96*
€ 500,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 378,87*
€ 450,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 352,38*
€ 419,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.