Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-/Umwälzthermostate CORIO™ CD mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ CD-B13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad-/Umwälzthermostate CORIO™ CD mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ CD-B13
Bad-/Umwälzthermostate CORIO™ CD mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ CD-B13
Artikel-Nr.:
     163-4657998
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Bad-/Umwälzthermostate CORIOä CD mit Edelstahl-Badgefäßen
CORIOä CD Bad-/Umwälzthermostate für interne und externe Temperieraufgaben mit Badgefäßen aus Edelstahl und Pumpenanschlüssen für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 150 °C.

-Für interne und externe Temperieranwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Integrierte Ablass-Schraube (außer B5)
Arbeitstemperaturbereich: 20 ... 150 °C
Temperaturkonstanz: ± 0.03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Druck: 0,35 bar

Typ CORIO™ CD-B13
Füllvolumen 9 ... 13 l
Abmessungen (B x T x H) 380 x 400 x 420 mm
Bad Öffnung 300 x 180 mm
Badtiefe 150 mm
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Bad-/Umwälzthermostat,Julabo, Bad-/Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.473,58*
€ 1.628,68*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.338,50*
€ 1.637,38*
Frei Haus
ab € 1.642,67*
€ 1.803,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.771,01*
€ 1.936,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,98*
€ 2.305,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,47*
€ 2.282,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,64*
€ 2.201,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,54*
€ 2.150,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,01*
€ 2.107,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.771,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,49*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,56*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 546,94*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 685,44*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970452
ab € 111,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,10*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,98*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 102,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 42,005*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,985*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.